Support extension

Nr art.: 79749
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
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 79749
EAN / GTIN 4020772079741
Numer producenta 79749
Numer L L30130 765
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Support extension, galvanized and tempered steels, support screw, tempered, strength class 8.8. Consisting of base, support screw and fixing screws.

Cecha szcz.:

  • B1: 25
  • D x LS: M20x69
  • A: 25
  • B: 50
  • C: 46
  • D1: 50
  • E: 70
  • G: M6
  • H: 41 – 77
  • O: 16
  • Weight: 910 g