Razširitev podpore

Št. art.: 79749
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 79749
EAN/GTIN 4020772079741
Številka proizvajalca 79749
L-število L30130 765
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Podaljšek opore, jeklo pocinkan in kaljen, podporni vijak, kaljen, razred trdnosti 8,8. Sestavljen je iz podstavka, podpornega vijaka in pritrdilnih vijakov.

Lastnosti:

  • B1: 25
  • D x LS: M20x69
  • A: 25
  • B: 50
  • C: 46
  • D1: 50
  • E: 70
  • G: M6
  • V: 41 – 77
  • K: 16
  • Masa: 910 g