• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützverlängerung

Artikel-Nr.: 79749
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 79749
EAN / GTIN 4020772079741
Herstellernummer 79749
L-Nummer L30130 765
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stützverlängerung, Stahl verzinkt und vergütet, Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestehend aus Grundkörper, Stützschraube und Befestigungsschrauben.

Merkmal:

  • B1: 25
  • D x LS: M20x69
  • A: 25
  • B: 50
  • C: 46
  • D1: 50
  • E: 70
  • G: M6
  • H: 41 - 77
  • K: 16
  • Gewicht: 910 g