Extensión de soporte

Número de artículo: 79749
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 79749
EAN / GTIN 4020772079741
Número del fabricante 79749
Número L L30130 765
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Extensión de soporte, acero galvanizado y templado, tornillo de soporte, templado, clase de fuerza 8,8. Consistente en base, tornillo de soporte y tornillos de fijación.

Característica:

  • B1: 25
  • D x LS: M20x69
  • A: 25
  • An: 50
  • C: 46
  • D1: 50
  • E: 70
  • G: M6
  • H: 41 - 77
  • K: 16
  • Peso: 910 g