Rozšíření dorazu

Artiklové číslo: 79749
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 79749
EAN / GTIN 4020772079741
Číslo výrobce 79749
L-číslo L30130 765
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Podpěrný nástavec, ocel pozinkovaný a temperovaný, podpěrný šroub, temperovaný, třída pevnosti 8,8. Skládá se ze základny, podpěrné šrouby a upevňovacích šroubů.

Charakteristika:

  • B1: 25
  • D x LS: M20x69
  • A: 25
  • Š: 50
  • C: 46
  • D1: 50
  • E: 70
  • G: M6
  • H: 41 - 77
  • K: 16
  • hmotnost: 910 g