Obrotowe kły tokarskie z wkładem z węglików spiekanych i nakrętką wypychającą, stożek Morse’a: 2

Nr art.: 321250 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 129 mm
Średnica głowicy D 45 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Długość bijaka L1 56 mm
Uchwyt po stronie maszyny MK2
Długość chwytu LS 56 mm
Z gwintem wyciskowym zak
Z nakrętką wypychającą tak
Z powierzchniami mocującymi zak
Z końcówką z węglików spiekanych zak
Średnica wkładki z węglika H 11 mm
Z amortyzacją zak
Długość użytkowa L2 65 mm
Maks. masa obrabianego przedmiotu 120 kg
Maksymalne bicie 0,005 mm
Zastosowanie Toczenie
Masa 0,6 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 321250 2
EAN / GTIN 4019208059617
Numer producenta 221021
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

  • Kąt wierzchołkowy 60°.
  • Ostrze z węglików spiekanych z nakrętką wypychającą .
  • Korpus i obracająca się część kła są hartowane (możliwość wielokrotnego ostrzenia).
  • Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.
  • Bezobsługowe dzięki zapasowi smaru na cały okres eksploatacji.
  • Specjalna uszczelki zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Do obróbki detali cienkościennych przy wysokich obrotach.