Obrotowe kły tokarskie z wkładem z węglików spiekanych i nakrętką wypychającą, stożek Morse’a: 4

Nr art.: 321250 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 204,1 mm
Średnica głowicy D 70 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Długość użytkowa L2 102,5 mm
Długość bijaka L1 82 mm
Uchwyt po stronie maszyny MK4
Długość chwytu LS 82 mm
Z gwintem wyciskowym tak
Z nakrętką wypychającą tak
Z powierzchniami mocującymi tak
Z końcówką z węglików spiekanych tak
Średnica wkładki z węglika H 14 mm
Z amortyzacją tak
Maks. masa obrabianego przedmiotu 500 kg
Maksymalne bicie 0,005 mm
Zastosowanie Toczenie
Masa 2,4 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 321250 4
EAN / GTIN 4019208059648
Numer producenta 221024
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

  • Kąt wierzchołkowy 60°.
  • Ostrze z węglików spiekanych z nakrętką wypychającą .
  • Korpus i obracająca się część kła są hartowane (możliwość wielokrotnego ostrzenia).
  • Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.
  • Bezobsługowe dzięki zapasowi smaru na cały okres eksploatacji.
  • Specjalna uszczelki zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Do obróbki detali cienkościennych przy wysokich obrotach.