Besisukantys tekinimo staklių centrai su kietlydinio viršūne ir ištraukimo veržle, Morzės kūgis: 2

Prekės Nr.: 321250 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis MK2
Korpuso ⌀ D 45 mm
Darbinės dalies ilgis B 65 mm
Kietlydinio ⌀ H 11 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm
tekinamo ruošinio masė 120 kg
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 321250 2
EAN / GTIN 4019208059617
Gamintojo numeris 221021
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Modelis:

  • Viršūnės kampas 60°.
  • Su kietlydinio viršūne mažiems centrams ir ištraukimo veržle.
  • Korpusas ir centravimo viršūnė grūdinti (galima keletą kartų galąsti).
  • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina didelį koncentriškumą.
  • Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
  • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Apdirbti plonus ruošinius dideliu sukimosi greičiu.