{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 129 mm | |
| Průměr hlavy | 45 mm | |
| Provedení středicího hrotu | Souběžně otočný | |
| Úhel špičky | 60 stupeň | |
| Délka hlavy | 56 mm | |
| Upínač na straně stroje | MK2 | |
| Délka stopky | 56 mm | |
| S odtlačovacím závitem | ano | |
| Včetně odtlačovací matice | ano | |
| Se upínacími plochami | ano | |
| S hrotem z karbidu | ano | |
| Průměr tvrdokovu | 11 mm | |
| S absorpcí nárazů | ano | |
| Užitná délka | 65 mm | |
| Obrobek hmotnost max. | 120 kg | |
| Chyba maximální soustřednosti | 0,005 mm | |
| Použití | Soustružení | |
| Hmotnost | 0,6 kg | |
| Druh produktu | Středicí hrot |
| Katalogové číslo | 321250 2 | |
| EAN / GTIN | 4019208059617 | |
| Číslo výrobce | 221021 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |