{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK2 | |
⌀ kućišta D | 45 mm | |
Korisna duljina B | 65 mm | |
Tvrdi metal ⌀ H | 11 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
za težinu obratka | 120 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321250 2 | |
EAN / GTIN | 4019208059617 | |
Broj proizvođača | 221021 |