Przedłużki PSC-63 / PSC-63, PSC 63, wymiar A: 60mm

Nr art.: 318896 60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy maks. 50 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską
Kod miejsca rozdzielenia PSC0630xx05
Kształt uchwytu Z centrowaniem wewnętrznym
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Złącze po stronie maszyny PSC 63
Długość wysięgu 60 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita 98 mm
Wys. całkowita 63 mm
Szerokość całkowita 63 mm
Norma ISO 26623-2
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 1,14 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318896 60
EAN / GTIN 2050001673572
Numer producenta PS6.PS6.K01.060

Opis

Zastosowanie:

centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.
do przedłużania narzędzi PSC.

Wskazówka:

Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.
Ten artykuł może być używany tylko jako przedłużka podstawowa do wrzecion maszynowych PSC63.