Verlengstuk PSC-63 / PSC-63, PSC 63, A-maat: 60mm

Artikelnummer: 318896 60
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

A-maat (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname PSC 63
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 318896 60
EAN/GTIN 2050001673572
Nummer fabrikant PS6.PS6.K01.060

Omschrijving

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor het verlengen van PSC-gereedschappen.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.
Dit artikel kan alleen worden gebruikt als basisverlengstuk voor PSC63-machinespindels.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan