Prolunga PSC-63 / PSC-63, PSC 63, Dimensione A: 60mm

Codice art.: 318896 60
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione A (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Posizione delle interfacce Lato macchina; Lato pezzo
Tipo di attacco Cono cavo poligonale con battuta in piano; Cono cavo poligonale con battuta in piano
Codifica punti di attacco PSC0630xx05
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento; misura nominale adimensionale con raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 63; 63
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto Verlängerung PSC-63 / PSC-63
Interfaccia lato macchina PSC 63
Sporgenza A 60 mm
Diametro esterno lato pezzo D 63 mm
Interfaccia Attacco 1; Attacco 2
Tipo di prodotto Prolunga portautensili
Lunghezza complessiva L 98 mm
Normativa ISO 26623-2
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Peso 1,14 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 318896 60
EAN / GTIN 2050001673572
Codice del produttore PS6.PS6.K01.060

Descrizione

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per la prolunga di utensili PSC.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.
Questo articolo può essere utilizzato solo come estensione di base per i mandrini della macchina PSC63.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello