Produžetak PSC-63 / PSC-63, PSC 63, dimenzija A: 60mm

Artikl br.: 318896 60
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija A (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje da
Ulaz rashladnog sredstva s dovodom rashladnog sredstva za podmazivanje, aksijalno koncentrično
Curenje rashladnog sredstva s odvodom rashladnog sredstva za podmazivanje, aksijalno koncentrično
Položaj sučelja strana stroja; strana obradka
Vrsta snimanja poligonalni šuplji konus drške s plosnatim sustavom; poligonalni šuplji konus drške s plosnatim sustavom
Kodiranje točke razdvajanja PSC0630xx05
Dizajn snimke bezdimenzijska nominalna veličina s hlađenjem; bezdimenzijska nominalna veličina s hlađenjem
Veličina snimanja, bez dimenzija 63; 63
Rashladno sredstvo za podmazivanje da
Oznaka proizvođača Verlängerung PSC-63 / PSC-63
Sučelje na strani stroja PSC 63
Duljina izboja A 60 mm
Vanjski promjer na strani alata D 63 mm
Prihvat točka razdvajanja 1; točka razdvajanja 2
Vrsta proizvoda produžetak prihvata za alat
Duljina ukupno L 98 mm
Norma ISO 26623-2
Moguće je unutarnje hlađenje da
Težina 1,14 kg
Sadržaj 1 kom.

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 318896 60
EAN / GTIN 2050001673572
Broj proizvođača PS6.PS6.K01.060

Opis

Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.
Za produljivanje alata s PSC prihvatom.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.
Ovaj se artikl može koristiti samo kao osnovno proširenje za PSC63 vretena stroja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu