Pidennysholkki PSC-63 / PSC-63, PSC 63, A-mitta: 60mm

Tuote nro.: 318896 60
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

A-mitta (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisnesteen sisäänmeno lastuamisnesteen sisäänmeno, aksiaalinen keskitetty
Lastuamisnesteen ulostulo lastuamisnesteen ulostulo, aksiaalinen keskitetty
Liitännän sijainti koneen puoli; työkappaleen puoli
Kiinnitystyyppi monikulmainen onttovarsikartio, tasopinta; monikulmainen onttovarsikartio, tasopinta
Liitäntäkohdan koodi PSC0630xx05
Kiinnitystapa dimensioton nimelliskoko, jäähdytys; dimensioton nimelliskoko, jäähdytys
Kiinnityskoko, dimensioton 63; 63
Lastuamisneste kyllä
Valmistajamerkintä Verlängerung PSC-63 / PSC-63
Liitäntä koneen puolella PSC 63
Ulkonema A 60 mm
Ulkohalkaisija työkalun puolella D 63 mm
Liitäntä liitäntäkohta 1; liitäntäkohta 2
Tuotetyyppi työkalunpitimen jatke
Pituus yhteensä L 98 mm
Standardi ISO 26623-2
Sisäjäähdytys mahdollista kyllä
Paino 1,14 kg
Sisältö 1 kpl

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 318896 60
EAN / GTIN 2050001673572
Valmistajan numero PS6.PS6.K01.060

Kuvaus

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
PSC-työkalujen pidentämiseen.

Ohje:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.
Tätä tuotetta voidaan käyttää vain PSC63-konekarojen perusjatkeena.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin