Predĺženie PSC-63 / PSC-63, PSC 63, Rozmer A: 60mm

Č. pol.: 318896 60
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer A (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné chladenie áno
Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku s prívodom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický
Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku s výstupom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Označenie výrobcu Verlängerung PSC-63 / PSC-63
Poloha rozhrania na strane stroja; na strane obrobku
Typ upínania polygonálny kužeľ s dutou stopkou s rovnou opornou plochou; polygonálny kužeľ s dutou stopkou s rovnou opornou plochou
Kódovanie miesta rezu PSC0630xx05
Prevedenie upínača menovitá veľkosť bez udania rozmerov s chladením; menovitá veľkosť bez udania rozmerov s chladením
Veľkosť upínania, bezrozmerná 63; 63
Rozhranie na strane stroja PSC 63
Dĺžka výčnelku A 60 mm
Vonkajší priemer na strane nástroja D 63 mm
Rozhranie odpojovacie miesto 1; odpojovacie miesto 2
Druh produktu predĺženie upínača nástrojov
Dĺžka celkovo L 98 mm
Norma ISO 26623-2
Možnosť vnútorného chladenia áno
Hmotnosť 1,14 kg
Obsah 1 hod.

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 318896 60
EAN/GTIN 2050001673572
Číslo výrobcu PS6.PS6.K01.060

Popis

Použitie:

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.
Na predĺženie nástrojov PSC.

Poznámka:

PSC upínacie skrutky na požiadanie.
Tento produkt sa môže používať len ako základné predĺženie pre vretená strojov PSC63.