Przejezdny stół warsztatowy z zestawem narzędzi

Nr art.: 2980355
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Część opisana Płyty robocze; Podstawa
Grubość materiału 30 mm
Powłoka lakierowany
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Seria 1504 XL
Część opisana, Niebieski enzians Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen
Oznaczenie producenta 1504 XL; Rollwerkbank mit Sortiment
Opakowanie luzem
Materiał Buk; Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Wys. całkowita 985 mm
Liczba korpusów 1 szt.
Pozycja korpusu strona lewa
Możliwość zamknięcia tak
Z centralnym zamkiem tak
Typ zamka Zamek patentowy
Szerokość płyty 1 250 mm
Głębokość płytki 550 mm
Grubość płyty 30 mm
Materiał płyty Buk
Wersja Multiplex
Kształt płytki prostokątny
Powierzchnia płyty powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm; 200 mm
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość całkowita 1 250 mm
Głębokość całkowita 550 mm
Maks. nośność 1 000 kg
Korpus tak
Segment nóg tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2980355
EAN / GTIN 4010886948484
Numer producenta 2980355
Numer L L60160 5538
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Dla przemysłu, rzemiosła i branży motoryzacyjnej
Narzędzia o wymiarach metrycznych
Z systemem GEDORE Check-Tool: Kontrola kompletności za pomocą dwukolorowych wkładek z pianki
Odporny na oleje i smary
Na stolu warsztatowym nr 1504 XL
Płyta warstwowa z drewna bukowego typu multipleks o grubości 30 mm, powierzchnia dodatkowo zabezpieczona lakierem na bazie oleju lnianego
Duża przestrzeń do przechowywania z półką i drzwiami
Bezpieczeństwo dzięki ochronie pięt dla osób
Centralny zamek z zamkiem cylindrycznym
1 szuflada XL (szer. 1055 x gł. 400 mm), 6 szerokich szuflad (szer. 640 x gł. 400 mm) z pełnym wysuwem, wyjmowane
Blokada bezpieczeństwa w każdej szufladzie, obsługa jedną ręką
Szyny prowadzące z łożyskami kulkowymi
Nośność każdej szuflady wynosi 40 kg, a dolnej szuflady do dużych obciążeń – 60 kg
Całkowita nośność 1000 kg, w trybie mobilnym 750 kg
2 koła GEDORE o wysokiej wytrzymałości na łożyskach rolkowych (koła stałe o Ø 200 mm)
2 lekko poruszające się kółka GEDORE z łożyskami kulkowymi (koła skrętne o Ø 125 mm), oba z całkowitą blokadą
Konstrukcja trapezowa osi GEDORE zapewnia niezawodność nawet przy maksymalnym obciążeniu: Płynność jazdy, zwrotność i stabilność kierunkowa
Możliwość rozbudowy za pomocą tylnej ścianki nr R 1504 XL-L
Wymiary: wys. 985 x szer. 1250 x gł. 550 mm

Cecha szcz.:

  • liczba szuflad: 7
  • Całkowita szerokość [mm]: 1 250 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 990 mm
  • Długość całkowita [mm]: 550 mm
  • Materiał: z blachy stalowej
  • szuflady typu:
    • 1 szt. typu 1, wys. = 67 mm, wyjątkowo szeroki
    • 4 szt. typu 2, wys. = 67 mm
    • 1 szt. typu 3, wys. = 137 mm
    • 1 szt. typu 4, wys. = 207 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie