{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| beschriebenes Teil | Arbeitsplatte; Gestell | |
| Materialstärke | 30 mm | |
| Beschichtung | lackiert | |
| Farbton, blau | Enzianblau | |
| Serie | 1504 XL | |
| beschriebenes Teil, Enzianblau | Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen | |
| Herstellerbezeichnung | 1504 XL; Rollwerkbank mit Sortiment | |
| Verpackung | lose | |
| Material | Buche; Stahlblech | |
| Farbe | blau | |
| Höhe gesamt | 985 mm | |
| Anzahl Korpus | 1 St. | |
| Position Korpus | links | |
| abschließbar | ja | |
| zentral verschließbar | ja | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Breite Platte | 1 250 mm | |
| Tiefe Platte | 550 mm | |
| Stärke Platte | 30 mm | |
| Material Platte | Buche | |
| Ausführung | Multiplex | |
| Form Platte | Rechteck | |
| Oberfläche Platte | rückstandsfrei geölt | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Bockrolle | nein | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | ja | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 2 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen gesamt | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 125 mm; 200 mm | |
| Produktart | Werkbank | |
| Höhenverstellung | nein | |
| Breite gesamt | 1 250 mm | |
| Tiefe gesamt | 550 mm | |
| Tragfähigkeit max. | 1 000 kg | |
| Korpus | ja | |
| Fußteil | ja | |
| Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden | ja | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 2980355 | |
| EAN / GTIN | 4010886948484 | |
| Herstellernummer | 2980355 | |
| L-Nummer | L60160 5538 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |