{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pièce décrite | Plateaux de travail; Châssis | |
| Epaisseur du matériau | 30 mm | |
| Revêtement | verni | |
| Teinte, bleu | Bleu gentiane | |
| Série | 1504 XL | |
| Pièce décrite, Bleu gentiane | Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen | |
| Référence fabricant | 1504 XL; Rollwerkbank mit Sortiment | |
| Emballage | En vrac | |
| Matériau | Hêtre; tôles d’acier | |
| Couleur | bleu | |
| Hauteur totale | 985 mm | |
| Nombre de caissons | 1 pc. | |
| Position du caisson | gauche | |
| Possibilité de verrouillage | oui | |
| Verrouillage central | oui | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Largeur plateau | 1 250 mm | |
| Profondeur plateau | 550 mm | |
| Epaisseur plateau | 30 mm | |
| Matériau plaque | Hêtre | |
| Exécution | Multiplex | |
| Forme plateau | Rectangulaire | |
| Surface plateau | huilage sans résidus | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, roulettes fixes | non | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm; 200 mm | |
| Type de produit | établi | |
| Réglage de la hauteur | non | |
| Largeur totale | 1 250 mm | |
| Profondeur totale | 550 mm | |
| Charge admissible max. | 1 000 kg | |
| Corps | oui | |
| Piètement | oui | |
| Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible | oui | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 2980355 | |
| EAN / GTIN | 4010886948484 | |
| Réf. fabricant | 2980355 | |
| Article hors catalogue | L60160 5538 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |