{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Beskrevet del | Arbejdsplade; Stel | |
| Materialetykkelse | 30 mm | |
| Belægning | Lakeret | |
| Farvetone, blå | Ensianblå | |
| Serie | 1504 XL | |
| beskrevet del, Ensianblå | Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen | |
| Producentbetegnelse | 1504 XL; Rollwerkbank mit Sortiment | |
| Emballage | løs | |
| Materiale | Bøg; stålplade | |
| Farve | blå | |
| Samlet højde | 985 mm | |
| Antal korpus | 1 stk. | |
| Position, korpus | venstre | |
| Kan aflåses | ja | |
| Kan låses centralt | ja | |
| Lås, konstruktionstype | cylinderlås | |
| Bredde, plade | 1.250 mm | |
| Dybde, plade | 550 mm | |
| Tykkelse, plade | 30 mm | |
| Materiale, plade | Bøg | |
| Udførelse | Multiplex | |
| Form, plade | Firkant | |
| Overflade, plade | olieret uden rester | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., fast hjul | nej | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm; 200 mm | |
| Produkttype | filebænk | |
| Højdejustering | nej | |
| Totalbredde | 1.250 mm | |
| Samlet dybde | 550 mm | |
| Bæreevne, maks. | 1.000 kg | |
| Korpus | ja | |
| Støtteben | ja | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | ja | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 2980355 | |
| EAN/GTIN | 4010886948484 | |
| Producentnummer | 2980355 | |
| L-nummer | L60160 5538 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |