{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Parte descritta | worktop; frame | |
| Spessore del materiale | 30 mm | |
| Rivestimento | verniciato | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu genziana | |
| Serie | 1504 XL | |
| Parte descritta, Blu genziana | Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen | |
| Denominazione originale prodotto | 1504 XL; Rollwerkbank mit Sortiment | |
| Imballaggio | singoli | |
| Materiale | beech; sheet metal | |
| Colore | blu | |
| Altezza complessiva | 985 mm | |
| Numero corpi | 1 pz. | |
| Posizione corpo | a sinistra | |
| Es. richiudibile | sì | |
| A chiusura centralizzata | si | |
| Struttura della serratura | Serratura a cilindro | |
| Larghezza piastra | 1.250 mm | |
| Profondità piastra | 550 mm | |
| Spessore piano | 30 mm | |
| Materiale piano | Faggio | |
| Esecuzione | Multiplex | |
| Forma della piastra | Rettangolo | |
| Superficie del piano | oliata che non lascia residui | |
| Tipo di rotella | fixed wheel; swivel castor | |
| Freno di stazionamento, ruota fissa | no | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, ruota fissa | 2 pz. | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 2 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 125 mm; 200 mm | |
| Tipo di prodotto | banco da lavoro | |
| Regolazione dell’altezza | no | |
| Larghezza complessiva | 1.250 mm | |
| Profondità complessiva | 550 mm | |
| Portata max. | 1.000 kg | |
| Corpo | sì | |
| Struttura portante | sì | |
| Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile | sì | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 2980355 | |
| EAN / GTIN | 4010886948484 | |
| Codice del produttore | 2980355 | |
| Numero-L | L60160 5538 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |