• A surcharge was added to this item price.

Rękawice, para HyFlex® 11-842, Rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094344 7
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
w magazynie
140 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HyFlex®
Oznaczenie producenta HyFlex® 11-842
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 A
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) A
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Pianka nitrylowa
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 4131A
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą
Rozmiar rękawic 7
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża Nylon; Spandex
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Do ekranów dotykowych; Odporność na ścieranie; bez silikonu; oddychająca
Kategoria ochrony II
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094344 7
EAN / GTIN 10076490626065
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-842. Łączy funkcjonalność z materiałami przyjaznymi dla środowiska: Rękawica wykonana z materiału pochodzącego w 30% z recyklingu i posiada certyfikat Oeko-Tex 100. Wysoka odporność na ścieranie powłoki bazującej na technologii FORTIX™ zwiększa trwałość, a technologia ZONZ™ Comfort Fit zapewnia wysoką oddychalność i dobrą mobilność palców. Dodatkowa przydatność do kontaktu z żywnością oraz kompatybilność z ekranami dotykowymi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HyFlex®" Zobacz wszystkie