Płytka skrawająca do toczenia VBMT 160408, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 261184 CCX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 16,6 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 16,6 mm
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,8 mm
Kąt narożny 35 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 4,4 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 5 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO VBMT 160408
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Wersja łamacza wiórów PP
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi P05
Powłoka TiCN
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VB1604083N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 VB1604083N
Oznaczenie płytki skrawającej VBMT160408
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Masa 26 g
Zawartość 10 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 261184 CCX
EAN / GTIN 4960664912155
Numer producenta VBMT160408PP
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
ciągle
 
suchy