Plaquita de corte de torneado VBMT 160408, para el acabado

Número de artículo: 261184 CCX
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
149 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Cantidad de cortes 2 ud.
Ejecución del filo Redondeado (E)
Designación plaquita de corte VBMT160408
Material de corte CERMET
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,8 mm
Recubrimiento CVD
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas PP
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 16,6 mm
Altura del filo de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Ángulo en punta de rincón 35 grados
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 5 grados
Código ISO VBMT 160408
Diámetro del orificio de fijación 4,4 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,1 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2,5 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,55 mm
Profundidad de corte ap, máx. 2,5 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 140 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 300 m/min
Avance, mín. fz 0,05 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,25 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante CCX
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte VB1604083N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 VB1604083N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 26 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 261184 CCX
EAN / GTIN 4960664912155
Número del fabricante TMJ40097
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
GG (G)
K
kontinuerlig
 
tør