Rezalna obračalna ploščica za struženje VBMT 160408, za gladilno obdelavo

Št. art.: 261184 CCX
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VBMT160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CCX
Rezalni material CERMET
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov PP
Globina reza ap 0,1 mm - 1 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 140 m/min - 300 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 261184 CCX
EAN/GTIN 4960664912155
Številka proizvajalca TMJ40097
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de