Płytka skrawająca do toczenia VBMT 160408, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 261184 PV720
Rabat
102,23 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
144 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Oznaczenie płytki skrawającej VBMT160408
Gatunek PV720
Materiał skrawający Cermet
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka PVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów HQ
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 16,6 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 35 stopni
Kąt natarcia 5 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 5 stopni
Kod ISO VBMT 160408
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,5 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,55 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2,5 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 270 m/min
Posuw, min. fz 0,05 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,25 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PV720
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VB1604083N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 VB1604083N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 9 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 261184 PV720
EAN / GTIN 4960664726141
Numer producenta TLD07566
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
suchy