VBMT 160408 CCX

Artikl br.: 261184 CCX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,81 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,34 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VBMT160408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta CCX
Rezni materijal Cermet
Prevlaka prevučena
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica PP
Dubina reza ap 0,1 mm - 1 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 140 m/min - 300 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261184 CCX
EAN / GTIN 4960664912155

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu