Esztergalapka VBMT 160408, simító megmunkáláshoz

Cikkszám: 261184 CCX
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBMT160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus CCX
Szerszámanyag Cermet
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő PP
Fogásmélység ap 0,1 mm - 1 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 140 m/min - 300 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 261184 CCX
EAN / GTIN 4960664912155
Gyártó száma TMJ40097
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de