Klucz dynamometryczny z ustawioną wartością Click-Torque XP 4 do końcówek wtykowych, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Nr art.: 05075673010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Nastawiony moment obrotowy 20
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Norma DIN EN ISO 6789-1
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Uchwyt do końcówek wymiennych 14×18 mm
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie brak wskazania
Dokładność momentu obrotowego w lewo 2 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05075673010
EAN / GTIN 4013288206220
Numer producenta 05075673010
Numer L L60020 4087
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Klucz dynamometryczny z wstępnie ustawioną wartością momentu obrotowego do wszystkich zastosowań, w których wymagany jest stały moment obrotowy i duża powtarzalność z wysoką dokładnością.
  • Wartość momentu obrotowego może zostać zmieniona w określonym zakresie pomiarowym.
  • Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego.
  • Odpowiedni do dokręcania w prawo i w lewo dzięki czworokątnemu zabierakowi do wymiennych narzędzi wtykowych.
  • Na życzenie możliwe jest wstępne ustawienie innej niż podana wartości momentu obrotowego w określonym zakresie pomiarowym.

Cecha szcz.:

  • Arbor size: 14x18
  • Diameter of the watch: 41 mm
  • Clock diameter (inches): 1 39/64″
  • Diameter of the head: 32 mm
  • Head diameter (inches): 1 17/64″
  • Main scale measuring range: 20-250 Nm
  • Main scale Measuring range Max: 250 Nm
  • Main scale Measuring range Min: 20 Nm
  • Height of ratchet head H2: 26 mm
  • Height of ratchet head H2 (inches): 1 1/32 inch
  • Length of torque wrench: 457 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 17 63/64 inches
  • Length of handle G2: 145 mm
  • Length of handle G2 (inches): 5 45/64″
  • Sub-scale measuring range: 15–184 lbf.ft
  • Sub-scale measuring range Max: 184 lbf.ft
  • Sub-scale measuring range Min: 15 lbf.ft
  • Pitch attachment: 25.5 mm
  • Distance between the force application point and the test rig axis: 430 mm
  • Default measured value on the main scale: 20 Nm

Zaleta:

  • Klucz dynamometryczny z ustawioną wstępnie wartością momentu obrotowego w niepowtarzalnym wzornictwie firmy Wera
  • Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego
  • Wstępnie ustawiony moment obrotowy może być zmieniany w określonym zakresie w laboratorium pomiarowym
  • Zakres pomiarowy: 20-250 Nm; Dokładność pomiaru do ±2% zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Z zabierakiem czworokątnym (14 x18) do wymiennych narzędzi wtykowych; do dokręcania w prawo i lewo

W dostawie:

  • Klucz dynamometryczny z ustawioną wartością Click-Torque XP 4 do końcówek wtykowych, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Wskazówka:

ATTENTION: Special article!
When ordering, please inform our sales department of the desired presetting within the possible range (20 - 250 Nm) in Nm.
Standard article (default 20 Nm): 05075673001