{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość szczęk | 65 mm | |
| Wykonanie szczęk | proste | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw min. | 0 mm | |
| Rozstaw maks. | 30 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Właściwości | szybkie przestawianie | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | niklowane | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 250 mm | |
| Masa całkowita | 500 g |
| Numer artykułu | 65632250 | |
| EAN / GTIN | 4018754038121 | |
| Numer producenta | 65632250 | |
| Numer L | L60010 1247 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |