{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Mâchoire/mors larges | 65 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | forme droite | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Capacité de serrage min. | 0 mm | |
| Ecartement max. | 30 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince-étau/Pince de fixation/Pince de serrage | |
| Caractéristiques | Déplacement rapide | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | nickelage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale | 250 mm | |
| Poids total | 500 g |
| Référence article | 65632250 | |
| EAN / GTIN | 4018754038121 | |
| Réf. fabricant | 65632250 | |
| Article hors catalogue | L60010 1247 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |