Clește universal de prindere w.30mm l.250mm cap nichelat strălucitor

Cod articol.: 65632250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţime fălci/gură 65 mm
Execuția obrajilor/gurii dreaptă
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere min. a 0 mm
Deschidere max. a 30 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Caracteristici Reglare rapidă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă nichelat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală L 250 mm
Greutate totală 500 g

Identificare și clasificare

Cod articol 65632250
EAN / GTIN 4018754038121
Număr producător 65632250
L-Număr L60010 1247
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cu fălci forjate (o fălcă dreaptă, una semirotundă) și pârghie de eliberare rapidă pentru lucru rapid și ușor.
  • Presiune de prindere ridicată pentru prinderea sigură a pieselor de prelucrat în timpul prelucrării.
  • Instrument de calitate robust pentru utilizatorul profesionist - Fabricat în Germania.
Caracteristici:
  • cu fălci forjate (drepte și semirotunde)
  • cu pârghie de eliberare rapidă
  • Cap și mânere placate cu nichel strălucitor
  • Oțel aliat cromat

Caracteristică:

  • Mânere: placat cu nichel strălucitor
  • Cap: placat cu nichel strălucitor
  • Lungime mm (L): 250 mm
  • S: 30 mm
  • Greutate: 500g
  • Lățime mm (b): 65 mm