{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 65 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | rovné | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí min. a | 0 mm | |
| Šířka upnutí max. a | 30 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny | |
| Vlastnosti | Rychlé přestavení | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | niklované | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka L | 250 mm | |
| Hmotnost celkem | 500 g |
| Katalogové číslo | 65632250 | |
| EAN / GTIN | 4018754038121 | |
| Číslo výrobce | 65632250 | |
| L-číslo | L60010 1247 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |