Universele grijptang klem b.30mm l.250mm kop blank vernikkeld

Artikelnummer: 65632250
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Griptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 65632250
EAN/GTIN 4018754038121
Nummer fabrikant 65632250
L-nummer L60010 1247
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met gesmede bekken (één bek recht, één halfrond) en snelspanhendel voor snel en eenvoudig werken.
  • Hoge klemdruk om werkstukken veilig vast te houden tijdens het bewerken.
  • Robuust kwaliteitsgereedschap voor de professionele gebruiker - Made in Germany.
Eigenschappen:
  • met gesmede bekken (recht en halfrond)
  • met snelspanhendel
  • Heldere vernikkelde kop en handgrepen
  • Chroom gelegeerd staal

Kenmerk:

  • Grepen: glanzend vernikkeld
  • Kop: glanzend vernikkeld
  • Lengte mm (L): 250 mm
  • S: 30 mm
  • Gewicht: 500 g
  • Breedte mm (b): 65 mm