Lupy włókiennicze ze skalą pomiarową Tech-Line, Powiększenie (x-krotne): 8

Nr art.: 490651 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Powiększenie (x-krotne) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Fadenzähler mit Messskala Tech-Line
Zasilanie energią Bez zasilania
Zakres pomiarowy 10 mm
Wysokość 35 mm
Podziałka skali 0,1 mm
System soczewek Aplanatyczne
Średnica soczewki 16,3 mm
Rodzaj produktu Lupa pomiarowa
Typ soczewki Aplanatyczne
Powiększenie (x-krotne) 8
Kształt soczewki kształt okrągły
Materiał soczewki Szkło silikatowe
Materiał oprawki metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 490651 8
EAN / GTIN 4015478115565
Numer producenta 37300
Producent/osoba odpowiedzialna A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Opis

Wykonanie:

Aplanatyczna soczewka ze szkła krzemowego. Pozbawiony zniekształceń obraz o ostrych krawędziach.