Brojač navoja s mjernom skalom Tech-Line 8

Artikl br.: 490651 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podjela 0,1 mm
Duljina skale 10 mm
Sustav leća aplanatski
⌀ leća 16,3 mm
⌀ izreza 20 mm
Povećavanje (x-puta) 8
Visina 35 mm
Vrsta proizvoda Brojač niti

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 490651 8
EAN / GTIN 4015478115565

Opis

Izvedba:

Neplanarna leća od silikatnog stakla. Preslikavanje s oštrim rubovima bez izobličenja.