Kontrolinė lupa su matavimo skale Tech-Line, Didinimas (x kartų): 8

Prekės Nr.: 490651 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Didinimas (x kartų) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Fadenzähler mit Messskala Tech-Line
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Matavimo ribos 10 mm
Konstrukcinis aukštis 35 mm
Skalės padalos 0,1 mm
Lęšių sistema aplanatin.
Lęšio skersmuo 16,3 mm
Produkto rūšis matavimo lupa
Lęšio tipas aplanatin.
Didinimas (x kartų) 8
Forma lęšis apval
Lęšio medžiaga silikatinis stiklas
Apkabos medžiaga Metalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 490651 8
EAN / GTIN 4015478115565
Gamintojo numeris 37300
Gamintojas / atsakingas asmuo A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Germany, www.schweizer-optik.de

Aprašymas

Modelis:

Aplanatinis silikatinio stiklo lęšis. Neiškreiptas atvaizdas su ryškiu vaizdu kraštuose.