Dradenteller met meetschaal Tech-Line, Vergroting (x-voudig): 8

Artikelnummer: 490651 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vergroting (x-voudig) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verdeling 0,1 mm
Schaallengte 10 mm
Lenzensysteem aplanatisch
Lens-⌀ 16,3 mm
Uitsparing-⌀ 20 mm
Vergroting (x-voudig) 8
Hoogte 35 mm
Producttype Dradenteller

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 490651 8
EAN/GTIN 4015478115565
Fabrikant/verantwoordelijke persoon A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 FORCHHEIM, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aplanatische lens van silicaatglas. Beeld zonder vertekening en met scherpe randen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan