Numărător de fire cu reticulă de măsurare Tech-Line, Grosisment (× ori): 8

Cod articol.: 490651 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosisment (× ori) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Fadenzähler mit Messskala Tech-Line
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Domeniu de măsurare 10 mm
Înălţimea constructivă 35 mm
Gradaţie 0,1 mm
Sistem lentile Aplanatic
Diametru lentilă 16,3 mm
Tip produs Lupă de măsurat
Tip de lentilă Aplanatic
Grosisment (× ori) 8
Formă lentilă rotund
Material lentilă Sticlă de silicaţi
Material dulie Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 490651 8
EAN / GTIN 4015478115565
Număr producător 37300
Producător/responsabil A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descriere

Execuţie:

Lentilă aplanatică din sticlă de silicat. Imagine cu contur clar, fără distorsiuni.