Števec nitk z merilno skalo Tech-Line 8

Št. art.: 490651 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delitev 0,1 mm
Dolžina skale 10 mm
Sistem leč aplanatična
⌀ leče 16,3 mm
⌀ izreza 20 mm
Povečava (x-krat) 8
Višina 35 mm
Vrsta izdelka Števci nitk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 490651 8
EAN/GTIN 4015478115565

Opis

Izvedba:

Aplanatična leča iz silikatnega stekla. Ostrina na robu, preslikava brez popačenja.