Maty do stanowisk roboczych Top, szerokość 91 cm, czarny

Nr art.: 964522
Cena za 1 sztuka (PLN 1215,78 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Ostateczna cena jest obliczana na podstawie ceny za metr pomnożonej przez wybraną długość.
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Uwaga: Ostateczna cena tego produktu w wybranej długości zostanie wyświetlona przy kasie przed złożeniem zamówienia.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
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
Kolor Czarny
Odporność Warunkowa odporność na większość smarów przemysłowych, materiałów eksploatacyjnych i środków chemicznych
Szerokość 910 mm
Grubość 14,3 mm
Zukosowanie 4-stronnie
Masa na metr 5,9 kg/m
Masa powierzchniowa 6,5 kg/m2
Zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181 R10
Minimalna dowolnie definiowana długość 0,6 m
Maksymalna dowolnie definiowana długość 22,8 m
Zakresy konfiguracji długości 0,01 m
Materiał Rdzeń z pianki winylowej
Powierzchnia Winyl
Właściwości Izolacja (temperatura); Ochrona przed uderzeniami, podłoga; Przeciwpoślizgowa; Spód w wykonaniu przeciwpoślizgowym; Trudnopalne; Zapobiegająca zmęczeniu; brak odporności na oleje
Z krawędziami ostrzegawczymi 2-stronnie
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964522
EAN / GTIN 2050001943446
Numer producenta 964522
Producent/osoba odpowiedzialna Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Opis

Wykonanie:

Przemysłowe maty do stanowisk roboczych są produkowane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych o zwiększonej odporności:
  • Twarda i odporna na zużycie powierzchnia winylowazabezpieczenie przed poślizgiem i duża trwałość.
  • Miękki rdzeń z pianki winylowej chroni przed zmęczeniem. Laminowane na powierzchni winylowej.
  • Antypoślizgowy spód RedStop™.
  • Wszystkie boki fazowane, co zabezpiecza przed potknięciem.
  • Warunkowo odporne na większość smarów przemysłowych, materiałów eksploatacyjnych i środków chemicznych. Nie nadają się do kontaktu z chłodziwem.
  • Całkowicie zamknięta powierzchnia zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci.
  • Trudnopalne, klasa ognioodporności Bfl-S1.
  • Grubość: 14,3 mm, masa: ok. 6,5 kg/m2.
  • Stopień zabezpieczenia przed poślizgiem R10 wg DIN 51130, BGR 181.

Ważne:

Ze względu na obliczenia oparte na metrach artykułu tego nie da się zamówić elektronicznie.
Aby go zamówić, proszę zwrócić się telefonicznie do naszego serwisu zamówień lub też proszę wysłać nam zamówienie pisemnie.

Wskazówka:

Cena za sztukę = cena za metr bieżący/długość maty. Termin dostawy: ok. 1 tygodnia. Dane do zamówienia: długość w metrach.
Długość całkowitą, wynoszącą od 0,6 m do maks. 22,8 m można ustalać dowolnie.