{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea |
negru
|
|
| Rezistenţă |
Limitat rezistent împotriva celor mai multe dintre grăsimile industriale, materialele de lucru şi substanţele chimice
|
|
| Lăţime |
910 mm
|
|
| Concentrație |
14,3 mm
|
|
| Teşitură |
4 părţi
|
|
| Greutate per metru |
5,9 kg/m
|
|
| Greutate pe suprafaţă |
6,5 kg/m2
|
|
| Protecţie împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181 |
R10
|
|
| Lungimea minimă liber definită |
0,6 m
|
|
| Lungime maximă liber definită |
22,8 m
|
|
| Interval lungime configurabilă |
0,01 m
|
|
| Material |
Centru din spumă de vinil
|
|
| Suprafaţă |
Vinil
|
|
| Caracteristici |
Anti-alunecare; Anti-oboseală; Greu inflamabil; Izolație (temperatură); Parte inferioară antialunecare; Podeaua de protecție la impact; nerezistent la ulei
|
|
| Cu muchii de siguranţă |
Bilateral
|
|
| Tip produs |
Covor pentru staţia de lucru
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 964522 | |
| EAN / GTIN | 2050001943446 | |
| Număr producător | 964522 | |
| Producător/responsabil | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |