Pracovní rohož Top šířka 91 cm, černá

Artiklové číslo: 964522
Cena za 1 ks (CZK 6035,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Konečná cena se vypočítá jako cena za metr vynásobená vámi zvolenou délkou.
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Poznámka: Konečná cena tohoto výrobku ve vámi zvolené délce se zobrazí při placení před odesláním objednávky.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva
Černá
Odolnost
Omezeně odolné vůči většině průmyslových tuků, pracovních materiálů a chemikálií
Šířka
910 mm
Tloušťka
14,3 mm
Zešikmení
4stranný
Hmotnost na metr
5,9 kg/m
Hmotnost na plochu
6,5 kg/m2
Odolnost proti skluzu dle DIN 51130 a BGR 181
R10
Minimální volně definovatelná délka
0,6 m
Maximální volně definovatelná délka
22,8 m
Interval, délka s možností konfigurace
0,01 m
Materiál
Vinylové pěnové jádro
Povrch
Vinyl
Vlastnosti
Izolace (teplota); Podlaha proti nárazům; Proti únavě; Protiskluzová spodní strana; Protiskluzové; Těžko hořlavé; není odolné vůči oleji
S bezpečnostními hranami
2stranný
Druh produktu
Pracovní rohož
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964522
EAN / GTIN 2050001943446
Číslo výrobce 964522
Výrobce/odpovědná osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Popis

Provedení:

Tyto průmyslové pracovní rohože jsou vyrobeny z vysoce kvalitních plastů, které snesou vyšší zatížení:
  • Tvrdý a vinylový povrch odolný proti opotřebení zajišťuje optimální protiskluzovost a dlouhou životnost.
  • Měkké jádro z vinylové pěny chrání před opotřebením. To je laminováno na vinylový povrch.
  • Protiskluzová spodní strana RedStop ™.
  • Na všech stranách náběhové hrany pro snazší přístup.
  • Omezeně odolné vůči většině průmyslových tuků, pracovních materiálů a chemikálií. Nevhodné pro chladící a mazací prostředky.
  • Izolované po celém obvodu proti vnikání vlhkosti.
  • Zpomalovač hoření, třída požární ochrany Bfl-S1.
  • Tloušťka: 14,3 mm, hmotnost: cca 6,5 kg/m2.
  • Protiskluznost R10 dle DIN 51130 a BGR 181.

Pozor:

Tento artikl nelze kvůli kalkulaci podle počtu metrů objednat elektronicky.
Pro objednání se prosím obraťte na náš telefonický objednací servis nebo nám zašlete písemnou objednávku.

Poznámka:

Cena za kus = cena/m×délka rohože. Dodací lhůta cca 1 týden. Údaje na objednávce: Délka v metrech. Celková délka 0,6 m až maximálně 22,8 m volně přizpůsobitelná.