{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | juoda | |
| Atsparumas | sąlyginai atspar. daugeliui pramonėje naudojamų riebalų, darbo medžiagų ir chemikalų | |
| Plotis | 910 mm | |
| Storis | 14,3 mm | |
| Nuožula | 4-pusių | |
| Svoris metrui | 5,9 kg/m | |
| Plotui tenkantis svoris | 6,5 kg/m2 | |
| Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
| Minimalus laisvai nustatomas ilgis | 0,6 m | |
| Maksimalus laisvai nustatomas ilgis | 22,8 m | |
| Intervalo ilgis, kurį galima nustatyti | 0,01 m | |
| Medžiaga | vinilinės putos šerdis | |
| Paviršius | Vinilas | |
| Savybė | izoliavimas (terminis); izoliavimas (terminis); neatspar. tepalams; neslystanti apačia; nuovargio prevencija; smūgiams atsparios grindys; sunkiai užsidega | |
| Su apsauginiais kraštais | 2-pusių | |
| Produkto rūšis | darbo vietos kilimėlis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 964522 | |
| EAN / GTIN | 2050001943446 | |
| Gamintojo numeris | 964522 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Netherlands, www.justrite.com |