{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color |
negro
|
|
| Resistencia |
Resistente con restricciones contra la mayoría de grasas industriales, materiales de trabajo y productos químicos
|
|
| Anchura |
910 mm
|
|
| Espesor |
14,3 mm
|
|
| Biselado |
4 lados
|
|
| Peso por metro |
5,9 kg/m
|
|
| Peso por superficie |
6,5 kg/m2
|
|
| Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181 |
R10
|
|
| Longitud mínima libremente definible |
0,6 m
|
|
| Longitud máxima libremente definible |
22,8 m
|
|
| Longitud configurable por intervalos |
0,01 m
|
|
| Material |
Núcleo de espuma de vinilo
|
|
| Superficie |
Vinilo
|
|
| Propiedad |
Aislamiento (temperatura); Antideslizante; Antifatiga; Parte inferior antideslizante; Poco inflamable; Suelo de protección contra golpes; no resistente al aceite
|
|
| Con cantos de seguridad |
2 lados
|
|
| Tipo de producto |
Estera para puestos de trabajo
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 964522 | |
| EAN / GTIN | 2050001943446 | |
| Número del fabricante | 964522 | |
| Fabricante/responsable | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |