{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | črna | |
| Obstojnost | pogojno odporno na večino industrijskih maščob, delovnih snovi in kemikalij | |
| Širina | 910 mm | |
| Debelina | 14,3 mm | |
| Poševnina | 4-stranski | |
| Teža na meter | 5,9 kg/m | |
| Masa na površino | 6,5 kg/m2 | |
| Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
| Minimalna prosto določena dolžina | 0,6 m | |
| Največja prosto določena dolžina | 22,8 m | |
| Interval dolžine, ki jo je mogoče konfigurirati | 0,01 m | |
| Material | jedro iz penjenega vinila | |
| Površina | Vinil | |
| Lastnost | nedrseča spodnja stran; nedrseče; neutrujajoče; ni odporno proti olju; odporno na industrijske maščobe, delovne snovi in kemikalije; težko vnetljivo; zaščita pred udarci, tla | |
| Z varnostnimi robovi | 2-stranski | |
| Vrsta izdelka | podloge za delovno mesto | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 964522 | |
| EAN/GTIN | 2050001943446 | |
| Številka proizvajalca | 964522 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |