3M™ Scotch-Weld™ Reaktywny klej topliwy PUR TE031, biały, 2 kg

Nr art.: 7000028589
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch-Weld
Oznaczenie producenta Scotch-Weld™ Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE031; TE 031
Kolor Białe
Do materiału Polimetakrylan metylu (PMMA); Poliwęglan (PC); drewno; guma; metal; papier; poliamid; płótno; skóra; włókno szklane; z tworzywa sztucznego
Postać chemiczna pasta
Pojemność 2 000 g
Właściwości Szybkie utwardzanie; Właściwości uszczelniające
Rodzaj produktu Klej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000028589
EAN / GTIN 00048011533551
Numer producenta 7000028589
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Szybkie osiąganie wytrzymałości – wysoka wytrzymałość końcowa połączenia. Reaktywny klej topliwy PUR 3M™ Scotch-Weld™ TE 031, charakteryzujący się krótkim czasem wiązania wynoszącym 30 sekund, pozwala szybko tworzyć połączenia o wysokiej wytrzymałości z tworzywami sztucznymi, takimi jak PA, PC, PMMA, polistyren, PVC itp., a także z drewnem, tkaninami i skórą. Jako produkt o 100-procentowej zawartości substancji stałej, TE 031 charakteryzuje się szybką aplikacją i umożliwia elastyczne klejenie. Wysoka wytrzymałość konstrukcyjna przekraczająca 6 MPa Dobra odporność na działanie plastyfikatorów i dobre właściwości starzeniowe Możliwe zastosowania: drewno lub tworzywa sztuczne jako elementy dekoracyjne i formowane do mebli i szaf Elementy krawędziowe do blatów, regałów, stołów itp. Klejenie drewna do dna lub tylnych ścianek szuflad z MDF oraz do okładzin Klejenie modułowych ścianek działowych w biurach Montaż drzwi drewnianych i metalowych (wewnętrznych i zewnętrznych) Klejenie i uszczelnianie drewnianych oraz z tworzyw sztucznych listew i szyn w roletach Klejenie izolacji z guma do drewna, tworzywach sztucznych lub metalu Klejenie włókna szklanego do drewna w kabinach Klejenie metali do laminowanych płyt o strukturze plastra miodu na stoiskach targowych Łączy wytrzymałość klejów konstrukcyjnych z szybkością klejów topliwych Reaktywne kleje topliwe PUR o 100% zawartości substancji stałych rozpoczynają utwardzanie po kontakcie z wilgocią. Kleje termotopliwe z późniejszym sieciowaniem pod wpływem wilgoci. Swoją wysoką wytrzymałość konstrukcyjną kleje te osiągają dzięki późniejszym sieciowaniu na wielu powierzchniach. Nadmiar kleju termotopliwego można łatwo usunąć z powierzchni w ciągu około 20 minut, czyli w fazie woskowej. Po zakończeniu fazy woskowania nadmiar kleju termotopliwego można usunąć wyłącznie metodami mechanicznymi – może to spowodować uszkodzenie struktury powierzchni. Reaktywne kleje topliwe na bazie poliuretanu (PUR) stanowią rozwiązanie dla najróżniejszych zastosowań i wymagań – w zależności od lepkości można uzyskać zarówno cienkie spoiny klejowe, jak i połączenia wypełniające szczeliny. Reaktywne kleje topliwe na bazie poliuretanu zapewniają wysoką wytrzymałość konstrukcyjną

Zaleta:

  • Klejenie tworzyw sztucznych, takich jak PA, PC, PMMA, polistyren, PVE itp.
  • Krótki czas wiązania pozwala na szybkie klejenie
  • Wysoka wytrzymałość konstrukcyjna przekraczająca 6 MPa
  • Zawartość substancji stałych: 100%
  • Dobra odporność na działanie plastyfikatorów
  • Jednoskładnikowy klej konstrukcyjny (utwardzany wilgocią)
  • Jednoskładnikowy klej konstrukcyjny o pewnej zdolności do korekty – łatwy w nakładaniu
  • opracowany do stosowania z aplikatorem 3M™ Scotch-Weld™ PUR oraz odpowiednimi jednorazowymi dyszami

Zalecenie:

  • Można kleić wiele rodzajów tworzyw sztucznych, polistyrenów i poliakrylanów