3M™ Scotch-Weld™ Reaktivní PUR tavné lepidlo TE031, bílé, 2 kg

Artiklové číslo: 7000028589
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Scotch-Weld
Označení výrobce Scotch-Weld™ Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE031; TE 031
Barva Bílá
Vhodné pro materiál Polykarbonát (PC); Polymetylmetakrylát (PMMA); dřevo; guma; kov; kůže; papír; plast; polyamid; skelné vlákno; tkanina
Chemická forma pasta
Objem náplně 2 000 g
Vlastnosti Rychle tvrdnoucí; Utěsňující
Druh produktu Lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028589
EAN / GTIN 00048011533551
Číslo výrobce 7000028589
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Rychlý nárůst pevnosti - vysoká konstrukční konečná pevnost 3M™ Scotch-Weld™ Reactive PUR Hotmelt TE 031 s krátkou dobou lepení 30 sekund rychle vytváří vysokopevnostní spoje s plasty, jako jsou PA, PC, PMMA, polystyren, PVC atd. a také dřevo, textil a kůže. Jako výrobek se 100% obsahem pevných látek se TE 031 rychle zpracovává a umožňuje flexibilní lepení. Vysoká strukturální pevnost přes 6 MPa Dobrá odolnost vůči změkčovadlům a dobré vlastnosti při stárnutí Možné aplikace Dřevo nebo plasty jako dekorace a výlisky pro nábytek a skříně Výlisky na hrany pracovních desek, polic, stolů atd. Lepení dřeva na dna nebo záda zásuvek z MDF a na obklady Lepení modulárních kancelářských příček Montáž dřevěných a kovových dveří (interiérových i exteriérových) Lepení a těsnění dřevěných a plastových sloupků a kolejnic v roletách Lepení pryžové izolace na dřevo, Lepení skelných vláken na dřevo v kabinách Lepení kovů na laminovanou papírovou voštinu ve výstavních stáncích Kombinuje pevnost stavebních lepidel s rychlostí tavných lepidel Reaktivní tavná lepidla PUR se 100 % obsahem pevných látek začínají vytvrzovat po kontaktu s vlhkostí. Tavná lepidla s následným zesíťováním vlivem vlhkosti Lepidla dosahují své vysoké konstrukční pevnosti díky následnému zesíťování na mnoha površích. Přebytečné množství tavného lepidla lze z povrchu snadno odstranit během voskové fáze trvající přibližně 20 minut. Na konci voskové fáze lze přebytečné tavné lepidlo odstranit pouze mechanickými metodami - to může vést k poškození struktury povrchu. Reaktivní PUR tavná lepidla nabízejí řešení pro širokou škálu aplikací a požadavků - v závislosti na viskozitě jsou možné tenké lepené spoje stejně jako spoje vyplňující mezery. Reaktivní PUR tavná lepidla dosahují vysoké strukturální pevnosti

Výhoda:

  • Lepení plastů, jako je PA, PC, PMMA, polystyren, PVE atd.
  • Krátká lepicí páska umožňuje rychlé lepení
  • Vysoká konstrukční pevnost nad 6 MPa
  • Obsah pevných látek 100 %
  • Dobrá odolnost změkčovadla
  • 1složkové stavební lepidlo (síťování vlhkosti)
  • 1-složkové stavební lepidlo s určitou korektností – snadno se aplikuje
  • Určeno pro použití s aplikátorem 3M™ Scotch-Weld™ PUR a souvisejícími jednorázovými tryskami

Doporučení:

  • Lepidlo na různé plasty, polystyren a polyakryláty

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku