• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE031, Weiß, 2 kg

Artikel-Nr.: 7000028589
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotch-Weld
Herstellerbezeichnung Scotch-Weld™ Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE031; TE 031
Farbe weiß
geeignet für Material Fiberglas; Gewebe; Gummi; Holz; Kunststoff; Leder; Metall; Papier; Polyamid; Polycarbonat (PC); Polymethylmethacrylat (PMMA)
chemische Form Paste
Füllmenge 2 000 g
Eigenschaft abdichtend; schnell härtend
Produktart Klebstoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000028589
EAN / GTIN 00048011533551
Herstellernummer 7000028589
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schneller Festigkeitsaufbau – hohe konstruktive Endfestigkeit 3M™ Scotch-Weld™ Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE 031 mit kurzer Klebspanne von 30 Sekunden entwickelt schnell hochfeste Verbindungen mit Kunststoffen wie PA, PC, PMMA, Polystyrol, PVC etc. sowie von Holz, Textilien und Leder. Als Produkt mit 100 % Festkörpergehalt ist TE 031 schnell zu verarbeiten und ermöglicht flexible Klebungen. Hohe konstruktive Festigkeit von über 6 MPa Gute Weichmacherbeständigkeit und gute Alterungseigenschaften Mögliche Anwendungen Holz oder Kunststoffe als Dekoration und Formteile für Möbel und Schränke Kantenformteile für Arbeitsflächen, Regale, Tische etc. Kleben von Holz an MDF-Schubladenböden oder -rückseiten und zur Verkleidung Kleben modularer Bürotrennwände Montage von Holz- und Metalltüren (interior und exterior) Kleben und Dichten von Holz- und Kunststoffholmen und -schienen in Rollläden Kleben einer Isolierung aus Gummi an Holz, Kunststoffe oder Metalle Kleben von Fiberglas auf Holz in Kajüten Kleben von Metallen auf laminierte Papierwaben in Messeständen Verknüpft die Festigkeit von Konstruktionsklebstoffen mit der Geschwindigkeit von Schmelzklebstoffen Reaktive PUR-Schmelzklebstoffe mit 100 % Festkörper beginnen die Aushärtung nach Kontakt mit Feuchtigkeit. Schmelzklebstoffe mit anschließender Feuchtigkeitsvernetzung Ihre hohe konstruktive Festigkeit erzielen die Klebstoffe durch Nachvernetzung auf vielen Oberflächen. Überschüssiger Schmelzklebstoff kann innerhalb der Wachsphase von etwa 20 Minuten leicht von der Oberfläche gelöst werden. Nach Ende der Wachsphase ist überschüssiger Schmelzklebstoff nur mithilfe mechanischer Verfahren zu entfernen – das führt möglicherweise zu einer Verletzung der Oberflächenstruktur. Reaktive PUR-Schmelzklebstoffe bieten Lösungen für unterschiedlichste Applikationen und Anforderungen – je nach Viskosität sind dünne Klebfugen ebenso möglich wie spaltfüllende Klebungen. Reaktive PUR-Schmelzklebstoffe erzielen hohe konstruktive Festigkeit

Vorteil:

  • Kleben von Kunststoffen wie PA, PC, PMMA, Polystyrol, PVE etc.
  • Kurze Klebespanne erlaubt schnelles Kleben
  • Hohe konstruktive Festigkeit von über 6 MPa
  • Festkörpergehalt 100 %
  • Gute Weichmacherbeständigkeit
  • 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff (feuchtigkeitsvernetzend)
  • 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff mit gewisser Korrekturfähigkeit – einfach aufzutragen
  • zur Verwendung mit dem 3M™ Scotch-Weld™ PUR Auftragsgerät und zugehörigen Einweg-Düsen entwickelt

Empfehlung:

  • Kleben Sie eine Vielzahl von Kunststoffen, Polystyrolen und Polyacrylaten

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb