3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo de Poliuretano Reactivo TE031, Blanco roto, 2 kg

Número de artículo: 7000028589
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 unidades
  • Pasos del pedido: 6 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotch-Weld
Denominación del fabricante Scotch-Weld™ Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff TE031; TE 031
Color blanco
Para material Policarbonato (PC); Polimetilmetacrilato (PMMA); cuero; fibra de vidrio; goma; madera; metal; papel; plástico; poliamida; tejido
Fórmula química pasta
Capacidad 2.000 g
Propiedad Endurecimiento rápido; Sellante
Tipo de producto Adhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000028589
EAN / GTIN 00048011533551
Número del fabricante 7000028589
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Menor tiempo de preparación, rápida adhesión y corto tiempo de sujeción de piezas El adhesivo PUR 3M™ Scotch-Weld™ TE031, es un adhesivo estructural de un componente y curado por humedad que se caracteriza por su alta velocidad de aumento de la adhesión; además, ofrece un corto tiempo de sujeción de piezas (30 segundos) y resulta ideal para unir una amplia variedad de plásticos, incluidos poliestireno y poliacrílico. Nuestro adhesivo con fórmula 100 % de sólidos crea uniones rápidas con un tiempo de preparación reducido y proporciona alta resistencia y adhesión duradera sin necesidad de equipamiento de curado y ventilación. Gracias a su excepcional fuerza, este adhesivo brinda más de 6 MPa de resistencia. Este adhesivo de rápida sujeción de piezas presenta una elevada resistencia a plastificantes y puede usarse para unir materiales sensibles al calor. Aplicaciones recomendadas Molduras y revestimientos decorativos de plástico y madera para muebles y armarios Molduras para cantos de encimeras, mesas, estantes y escritorios Fondos, reversos y anversos de cajones de madera de aglomerado de densidad media Particiones de pared para oficinas modulares Montaje de puertas domésticas de madera y metal de interior y exterior Unión y sellado de escalones de plástico o madera y rieles de persianas Aislamiento de caucho para madera, plástico o metal Unión de fibra de vidrio a madera en interiores de entornos marinos Unión de metal a laminados de papel con estructura de nido de abeja en expositores de ferias Combina las ventajas de los adhesivos estructurales con la velocidad de los adhesivos termofusibles Nuestra familia de adhesivos de poliuretano reactivo (PUR) de un componente empiezan a curar cuando se expone a la humedad. Estos adhesivos curan mediante una unión química y mecánica. Sus propiedades de alta pegajosidad proporcionan un fuerte agarre a superficies mientras que su reactividad crea también una unión química. Los adhesivos de poliuretano que curan con la humedad se unen químicamente a la superficie y dejan un residuo permanente si no se retiran con rapidez. Una vez curado, el adhesivo solo podrá eliminarse mediante medios mecánicos, como fresado o lijado, que pueden degradar el estado original de la superficie a medida que se retira. Esta unión química/mecánica es la razón por la que los poliuretanos que curan con humedad están entre los adhesivos más potentes que existen. Ofrecen un muy

Ventaja:

  • Ideal para unir poliestireno, poliacrílicos y una amplia variedad de otros plásticos
  • Su elevada velocidad de aumento de la adhesión proporciona uniones rápidas para un montaje rápido
  • Resistencia final una vez curado de más de 6 MPa
  • Adhesivo con un 100 % de sólidos para resultados resistentes y rápidos sin necesidad de equipamiento de curado o ventilación
  • Elevada resistencia a plastificantes para ofrecer rendimiento a largo plazo
  • Al ser de un solo componente y curar por humedad se reduce el tiempo de preparación

Recomendación:

  • Pegue una variedad de plásticos, poliestireno y poliacrilatos